Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris

Article nº : WB261924GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Noir
  • Rouge
  • Vert

Gris

Prix : 889,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 889,00 $ ch.
  • Acheter 3+ 845,00 $ ch.

Quantité

✓ Capacité de déchets de 36 gallons
✓ Le couvercle plat avec toit ouvert fournit une méthode sans contact d’élimination des déchets
✓ Prévention de la rouille et résilience contre les éléments

Couvrez votre terrain avec une poubelle qui gère facilement la collecte des déchets. La poubelle extérieure en acier diamanté industriel mondial™ avec couvercle plat est un récipient thermoplastique solide qui est idéal pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureau extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La conception du cadre en maille a des ouvertures de 3/4 « . Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Assemblage requis.

  • Comprend un couvercle plat, une doublure en plastique et un câble de sécurité


  • Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
    • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
    • Hauteur 30 in (76,2 cm)
    • Épaisseur 1/8 en

    Détails du produit

    • Matériau de la doublure Plastique
    • Famille de couleurs de couvercle Noir
    • Collection Collection de métal déployé
    • Assemblage requis Oui
    • Capacité 36 gal (136,27 l)
    • Type Poubelle diamant
    • Intérieur/extérieur Extérieur
    • Marque Global Industrial
    • Type de couvercle Couvercle plat
    • Ouverture 11-1/4" dia.
    • Matériau Acier
    • Couvercle Oui
    • Numéro de référence du fabricant 261924GY
    • Forme Rond
    • Couleur Gris
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris

    Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris

    Article nº : WB261924GY

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Gris
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant