Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge

Article nº : WB261925RD

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Bleu
  • Rouge
  • Vert

Rouge

Prix : 1 269,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 269,00 .
  • Achetez 3-5 1 199,00 .
  • Acheter 6+ 1 169,00 .

Quantité

Récipients thermoplastiques sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Couvercle et base sont recouvertes d’une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Comprend couvercle plat, doublure en plastique et câble de sécurité . Assemblage requis.


Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Plastique
  • Famille de couleurs de couvercle Noir
  • Collection Collection de métal perforé
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 36 gal (136,27 l)
  • Type Poubelle perforée
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Ouverture 11-1/4" dia.
  • Matériau Acier
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 261925RD
  • Forme Rond
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge

Article nº : WB261925RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant