Prix : 1,24 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Crochet de rideau de douche Bradley. Crochet de rideau de douche avec le fil de ressort en acier inoxydable avec la fixation de claquement. Peut être utilisé avec 1po. et 1-1/4in.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,014 lbs (.01 kg)
- Profondeur 1/8 en
Détails du produit
- Marque Bradley Corporation
- Description Crochet de rideau de douche, ressort de SS
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 9536-000000
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corporation 48 X 72 Rideau de douche, Vinyle - 9533-487200
Article nº : B2346792
Pas encore évalué
27,95 $
104,95 $
Bradley Corporation 3-1/8" Crochet de rideau de douche, SS Spring, acier inoxydable - 9536-000000
1,24 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires