Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25

EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25

Article nº : WBB2347666

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

EZ-Post™ 2" X 4" C-Channel Fits Most Manufacturers 1" Diameter Vertical Posts for Wire Shelving, UV Treated, Bar Code Compatible, Easily Snaps On - Off, Organize Wire Shelving Posts or Aisles for Maximum Visibility, inserts

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Porte-étiquette
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Poste EZ
  • pays É.-U.
  • Description Poste EZ
  • Numéro de référence du fabricant EP2400
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25

EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25

Article nº : WBB2347666

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
    EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
    EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant