Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Table Square End 24 » x 24 » - Acajou
Interion® Par Global Industrial Coffee et End Tables sont d’excellents ajouts à n’importe quelle zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de dessus stratifiés de 1 po d’épaisseur, avec un bandeau en PVC. Les pattes stratifiées en bois sont de 2 » x 2 » d’épaisseur offrant soutien et stabilité. Dimensions globales : 24"W x 24"D x 17"H. Capacité de poids: 24 lbs.
Interion® Par Global Industrial Coffee et End Tables sont d’excellents ajouts à n’importe quelle zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de dessus stratifiés de 1 po d’épaisseur, avec un bandeau en PVC. Les pattes stratifiées en bois sont de 2 » x 2 » d’épaisseur offrant soutien et stabilité. Dimensions globales : 24"W x 24"D x 17"H. Capacité de poids: 24 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur supérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Collection Traditionnel
- Description Table d’extrémité de réception
- Assemblage requis Oui
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Acajou
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Table d’extrémité
- Famille top color Acajou
- Numéro de référence du fabricant 695752MH
- Forme Carré
- Matériau de cadre Bois
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
199,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695754MH
Pas encore évalué
235,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695755MH
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois - 24 » x 24 » - Acajou
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires