Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir

Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir

Article nº : WB695754BK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Quantité

Interion® Table carrée avec cadre en acier 24 » x 24 » - Noir

Interion® Par Global Industrial Coffee et End Tables sont d’excellents ajouts à n’importe quelle zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de dessus stratifiés de 1 po d’épaisseur, avec un bandeau en PVC. Les pattes en acier enduites de poudre sont de 1 " x 1 " d’épaisseur offrant un soutien et une stabilité. Dimensions globales : 24"W x 24"D x 17"H. Capacité de poids: 26 lbs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Épaisseur supérieure 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Pattue 4
  • Collection Moderne
  • Description Table d’extrémité de réception
  • Assemblage requis Oui
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Gris
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Style Table d’extrémité
  • Famille top color Noir
  • Numéro de référence du fabricant 695754BK
  • Forme Carré 
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Acajou

Article nº : 695754MH

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

235,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir

Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir

Article nº : WB695754BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
    Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
    Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
    Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
    Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant