Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty

V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty

Article nº : WBB2348357

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 879,00 $

Quantité

Système de confinement des déversements préconfiguré V-Grip - 48 po L x 18 po P x 84 po H - Ajout - Mastic texturé

Le système de confinement des déversements V-Grip est la combinaison de nos étagères V Grip Wire et de nos plateaux de confinement au goutte-à-goutte attachés à chaque étagère pour une confiance totale quant à votre stockage de liquides. 4 étagères et plateaux dans quatre tailles d’étagères différentes. Les unités mesurent toutes 84 po de haut et ne sont pas assemblées. Les bacs de déversement ont une profondeur de 2 à 1/4 po et des crochets sous chaque étagère métallique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 128,12 lbs (58,24 kg)

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Nombre de tablettes 4
  • Type Système de confinement des déversements
  • Marque Equipto
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 43878-08 A-PY
  • Capacité des étagères 700 lbs (318,18 kg)
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty

V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty

Article nº : WBB2348357

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty
    V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant