Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

V-Grip Wire Étagères Spill Tray - 48"L x 18"W x 2-1/4"D - 6,5 Gallon Capacité - Textured Cherry Red

V-Grip Wire Étagères Spill Tray - 48"L x 18"W x 2-1/4"D - 6,5 Gallon Capacité - Textured Cherry Red

Article nº : WBB2348361

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

V-Grip Wire Étagères Les moules Spill sont de 2-1/4" de profondeur, 6,5 gallons de capacité, et crochets sous chaque étagère de fil.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Poids 17,93 lbs (8,15 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Type Plateau de déversement
  • Marque Equipto
  • Quantité par paquet 1
  • pays É.-U.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 43878-08-RD
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
V-Grip Wire Étagères Spill Tray - 48"L x 18"W x 2-1/4"D - 6,5 Gallon Capacité - Textured Cherry Red

V-Grip Wire Étagères Spill Tray - 48"L x 18"W x 2-1/4"D - 6,5 Gallon Capacité - Textured Cherry Red

Article nº : WBB2348361

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant