Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plasticade XCONCRETE Speed Bump - Hump Installation Hardware- Installation en béton

Plasticade XCONCRETE Speed Bump - Hump Installation Hardware- Installation en béton

Article nº : WBB2350258

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6,90 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 6,90 $ ch.
  • Achetez 6-20 6,60 $ ch.
  • Acheter 21+ 6,40 $ ch.

Quantité

4 1/2 » lag bolt, 2 » lag shield avec 1/2 » laveuse

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 po (1,27 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Béton
  • Description Speed Bump - Matériel d’installation de bosse
  • À remplir en direct Non
  • Type Matériel
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Plasticade produits
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant XCONCRETE XCONCRETE
  • Couleur Argent
  • Pliable Non

Garantie

  • Garantie 30 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plasticade XCONCRETE Speed Bump - Hump Installation Hardware- Installation en béton

Plasticade XCONCRETE Speed Bump - Hump Installation Hardware- Installation en béton

Article nº : WBB2350258

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant