Prix : 7,90 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 7,90 $ ch.
- Achetez 6-20 7,50 $ ch.
- Acheter 21+ 7,30 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
14" x 1/2" spike de barres d’armature avec laveuse de 5/8"
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Asphalte
- Description Speed Bump - Matériel d’installation de bosse
- À remplir en direct Non
- Type Matériel
- Marque Plasticade produits
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant XAPSPHALT XAPSPHALT
- Couleur Noir
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ barrière de ceinture rétractable, poteau noir de 40 pouces, ceinture noire de 7-1/2 pieds, paquet de 2
Article nº : 708414BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Plasticade XAPSPHALT Arrêt de voiture, Speed Bump - Speed Hump Installation Hardware- Installation asphalte
7,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires