Prix : 14,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 14,00 $ ch.
- Achetez 6-20 13,25 $ ch.
- Acheter 21+ 13,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plasticade SBECN Speed Bump End Caps, à utiliser avec les ralentisseurs SB72-S et SB72N-SE
Les bouchons d’extrémité en caoutchouc recyclés de 100 % donnent aux ralentisseurs un aspect fini. Utilisez 2 ch. XASPHALT par ralentisseur pour l’installation de l’asphalte ou 2 ch. XCONCRETE pour l’installation de béton.
Les bouchons d’extrémité en caoutchouc recyclés de 100 % donnent aux ralentisseurs un aspect fini. Utilisez 2 ch. XASPHALT par ralentisseur pour l’installation de l’asphalte ou 2 ch. XCONCRETE pour l’installation de béton.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Emplacement de montage Asphalte/Béton
- Trous de montage 2
- Description Capuchons d’extrémité de ralentisseur
- À remplir en direct Non
- Type Capuchon d’extrémité
- Quantité par paquet 1
- Marque Plasticade produits
- Matériau Caoutchouc recyclé
- Numéro de référence du fabricant Le
- Couleur Noir
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ barrière de ceinture rétractable, poteau noir de 40 pouces, ceinture noire de 7-1/2 pieds, paquet de 2
Article nº : 708414BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Plasticade SBECN Speed Bump End Caps, à utiliser avec les ralentisseurs SB72-S et SB72N-SE
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires