Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers

Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers

Article nº : WB641472

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Global Industrial™Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers

Ouvre-portes mains libres permettent l’ouverture de porte de salle de bains avec l’utilisation de l’avant-bras pour garder les mains juste lavées propres. Monte facilement au-dessus de la poignée de porte existante (matériel de montage inclus). Les ouvre-portes sont en acier recouvert de poudre avec revêtement plastisol pour un confort supplémentaire de l’utilisateur. Dimensions globales: 4"W x 4"D x 2"H.Silver/finition couleur noire. Vendu deux ouvre-portes par ensemble.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 4 in (10,16 cm)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type Avant-bras opéré
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Description Ouvreur de porte libre de main
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 641472
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARIE

    Date de : Janvier 21, 2021

    Bon!
    Votre commentaire :
    Le produit était bon, avec la livraison rapide.
  • Reviewer : ANNETTE

    Date de : Juillet 26, 2020

    Service à la clientèle excellé
    Votre commentaire :
    Bon
  • Reviewer : Robin

    Date de : Juin 06, 2020

    EVP, Opérations
    Votre commentaire :
    Nous sommes très heureux de la façon dont ils étaient robustes et facile à visser dans nos portes de salle de bains.
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Mai 16, 2020

    mains libres
    Votre commentaire :
    Ils fonctionnent comme annoncé
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les autocollants d’information sont-ils livrés avec les ouvre-la-saison?

    Question posée par : Lori, 30 et 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 04, 2020

      Bonjour Lori, nous nous excusons, mais l’unité en question n’inclut pas d’autocollants d’information pour le moment. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers

Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers

Article nº : WB641472

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers
    Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers
    Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers
    Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers
    Global Industrial™ Hand Free Door Opener, Arm Operated - 2 Openers
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant