Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray

Global Industrial™ Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray

Article nº : WBB2354987

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 265,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 259,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 249,95 $ ch.

Quantité

La combinaison d’étagères en acier de calibre 16 avec un cadre de soutien de 14 calibres le rend parfait pour le stockage des matrices, des moteurs, des gabarits, des appareils et d’autres matériaux lourds. La surface lisse en acier rend le placement et l’enlèvement des articles beaucoup plus facile que sur les étagères en bois ou en fil - il suffit de glisser les articles sur et hors tension. Fièrement Made in the USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Épaisseur 2-13/16 po (7,14 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Acier
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Die Rack
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Tablier en acier
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 3250 lbs (1 477,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant B2354987
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray

Global Industrial™ Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray

Article nº : WBB2354987

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant