Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série

Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série

Article nº : WBB2355482

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série
  • Santé o Compteur® 500KG Échelle numérique de niveau oculaire - KG Mesure seulement, 220 kg x 0,1 kg

    649,00 $

  • Health O Meter 500KL Échelle numérique du médecin 660 x 0,2lb/220 x 0,1kg, w/ Tige de hauteur, Roues

    645,00 $

Prix : 249,95 $

Quantité

Compatible avec les échelles santé o Meter® - 500KL, 500KG, 500KLAD, 500KGAD, 500KL-BT, 500KG-BT.

Caractéristiques & avantages :
  • « Live » Wrap Around Handlebar: Assurer la stabilité sans affecter la précision ou la lecture du poids.
  • Approves Patient Experience: Aide les patients ayant un équilibre médiocre ou altéré à maintenir leur stabilité lorsqu’ils se tiennent debout sur la plate-forme.
  • Commode les patients de n’importe quelle hauteur: La conception enveloppante permet aux patients de n’importe quelle hauteur de tenir confortablement le guidon.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-3/8 po (36,51 cm)
  • Toise Y
  • Longueur 21-1/8 po (53,66 cm)
  • Hauteur 53-5/8 po (136,21 cm)
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Guidon pour 500KL Échelles
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Guidon
  • Pour une utilisation avec Health o Meter® 500 Échelles de série
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Compteur Santé O
  • Série 500
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 500HB
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série

Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série

Article nº : WBB2355482

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série
    Health o Meter® 500HB Accessoire de guidon pour 500 échelles de série
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant