Prix : 2 379,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Le global industrial™ High Security Metal Truck Seal & Bolt Cutter Kit est une solution compacte bien équilibrée et en ligne pour couper les serrures en acier souple et les joints de boulon. Inclut l’affichage LED pour afficher l’utilisation de l’appareil et le niveau de la batterie. La tête rotative à 180° permet de couper à plusieurs angles. La fonction de sécurité à double clic est intégrée pour aider à empêcher les utilisateurs de démarrer involontairement une coupe. Garantie de 2 ans (1 ans sur la tête).
Caractéristiques :
Kit Comprend: (1) Bolt Cutter, (2) 18V Li-Ion 4 amp heure Makita Batteries, (2) Cutting Jaw Heads, (1) Battery Charger, (1) Plastic Hard Case.
Caractéristiques :
- Les lames durcies permettent une longévité accrue de coupe
- Tête rotative à 180° conçue pour augmenter l’angle de coupe
- 7,8 Lb. Le poids de l’outil (avec batterie et tête de coupeur) est 50 % plus léger que les coupe-boulons traditionnels
- Bien équilibré en ligne outil conception améliore la posture de l’opérateur lors de la coupe
- Conçu pour couper des verrous en acier douces et boulon joints jusqu'à 3/8" de diamètre (laboratoire testé pour couper TydenBrooks® Snap Tracker boulon joints)
- 4,8 La force de coupe de tonne élimine le risque de blessure de l’effort manuel de force élevée
- Affichage à LED
- Fonctionnalité de sécurité double-clic permet d’éviter de commencer involontairement une coupe
- Inclut 2 têtes de coupe
- 18V 4,0 ampères heure Li-ion fournit plusieurs coupes par charge de 40 minutes
Kit Comprend: (1) Bolt Cutter, (2) 18V Li-Ion 4 amp heure Makita Batteries, (2) Cutting Jaw Heads, (1) Battery Charger, (1) Plastic Hard Case.
Poids &Dimensions
- Poids 7,8 lbs (3,55 kg)
Détails du produit
- Type Fonctionnant sur batterie
- Matériel de poignée Plastique caoutchouisé
- Marque Global Industrial
- Description Kit de coupeur de joint et de boulon de camion
- Numéro de référence du fabricant 536142
Garantie
- Garantie 2 ans (1 ans de tête)
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ tête de coupe de remplacement pour 536142 joint et coupe-boulon
Article nº : 534784
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial High Security Metal Truck Seal & Bolt Cutter Kit
2379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange