Souvent achetés ensemble
Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ Automatic Hand Sanitizer/Liquid Soap Distributor fournit une distribution immédiate dans une plage de détection de sens de 3-5 », ce qui rend ce très approprié pour les salles de classe scolaires, bureaux, supermarchés, hôpitaux, et d’autres installations à fort volume. Ces distributeurs mains libres alimentés par batterie sont dotés d’un interrupteur externe, d’un système de verrouillage inviolable pour une sécurité accrue et d’une clé permettant un accès pratique au personnel affecté. Les distributeurs acceptent la plupart des savons liquides en vrac et des désinfectants jusqu’à une capacité de 1200 ml à l’intérieur d’un boîtier solide de plastique ABS durable pour une utilisation durable. Distribue 0,03 oz par activation. Le matériel de montage permet des options de fixation polyvalentes aux murs, aux dessus de table ou aux stands. L’unité est alimentée par (4) batteries C (vendues séparément). Matériel de montage inclus. Stands et piles non inclus. La quantité de paquet est 1. Les dimensions du distributeur sont de 6"L x 4-1/4"W x 11"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Emplacement de montage Murale
- Capacité 1200 ml
- Type Support mural
- forme Liquide
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 695750
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Désinfectant automatique pour les mains
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires