Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajoutez du style à votre salle de conférence ou à votre bureau. Cette chaise de conférence Interion® By Global Industrial avec une sellerie antimicrobienne nervurée est fabriquée avec un siège en cuir collé et une base en aluminium. La lombaire intégrée aide à promouvoir une bonne posture et un soutien du bas du dos. Le contrôle à double pagaie vous permet de soulever le siège de haut en bas et de contrôler l'inclinaison vers l'arrière et vers l'avant. La barre de cintre de manteau peut être trouvée sur le dos de la chaise et les accoudoirs rembourrés offrent le confort supplémentaire. Rembourré dans un agent antimicrobien qui protège le siège des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Garantie à vie limitée.
ANSI, BIFMA et certifié GreenGuard.
ANSI, BIFMA et certifié GreenGuard.
Poids &Dimensions
- Largeur 24,5 po (62,23 cm)
- Profondeur 26,5 po (67,31 cm)
- Hauteur 35-38,6 po (95,25 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18,2-21,7 in
- Largeur du siège 18,5 po (46,99 cm)
- Largeur arrière 18,5 po (46,99 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19,7 po (50,04 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir
- Collection Moderne
- Description Chaise de salle de conférence
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695503h00
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Chaise de salle de conférence avec milieu de dossier et bras fixes, tissu, gris
Article nº : 695503FGY
Pas encore évalué
445,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® président de la conférence sur le cuir collé antimicrobien, Noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires