Prix initial : 59,95 $
Prix promotionnel: 39,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ Paper Recycling Green Lid dispose d’une ouverture de fente restreinte permet une élimination facile pour les journaux, les magazines et les journaux seulement. Fait de plastique résistant pour résister à des bosses et la corrosion. Le couvercle s'adapte à Global Industrial™ 23 Gallon Slim Trash Container (vendu séparément).
Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.
Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Capacité 23 gal (87,06 l)
- Type Couvercle en papier de recyclage
- Pour une utilisation avec Conteneurs industriels™ minces mondiaux
- Marque Global Industrial
- Ouverture 16 po L x 1-1/2 po l
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 261903GN
- Forme Rectangle
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, recyclage vert
Article nº : 261902RGN
Pas encore évalué
63,95 $
33,95 $
Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
Article nº : 261905GN
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ Paper Recycling Lid, Vert
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires