Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert

Article nº : WB261904GN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Vert
  • Gris

Vert

Prix : 33,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 33,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 32,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 31,95 $ ch.

Quantité

Le couvercle de recyclage global industriel™ vert massif avec poignée est construit en plastique lourd pour résister aux bosses et à la corrosion. Solide couvercle style est idéal pour l’élimination des déchets standard tout en gardant les odeurs sous contrôle et la poubelle hors de la vue. Poignée encastrée intégrée pour faciliter le levage à différents endroits. Le couvercle s'adapte à Global Industrial™ 23 Gallon Slim Trash Container (vendu séparément).

Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle plat
  • Pour une utilisation avec Conteneurs industriels™ minces mondiaux
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 261904GN
  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Forme Rectangle
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, recyclage vert

63,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert

Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert

Article nº : WB261904GN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert
    Global Industrial™ Couvercle solide avec poignée, Vert
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant