Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert

Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert

Article nº : WB261905GN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Vert

Vert

Prix : 59,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 59,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 57,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 56,95 $ ch.

Quantité

Le couvercle de recyclage global industriel™ bouteilles et canettes est doté de deux ouvertures rondes de 4 po de diamètre pour l’élimination facile des bouteilles et des canettes seulement. Construit en plastique lourd, cet accessoire de réceptacle est construit pour résister aux bosses et à la corrosion. Le couvercle s'adapte à Global Industrial™ 23 Gallon Slim Trash Container (vendu séparément).

Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type Recyclage de bouteilles et de couvercles de canettes
  • Pour une utilisation avec Conteneurs industriels™ minces mondiaux
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 261905GN
  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Forme Rectangle
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, recyclage vert

63,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert

Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert

Article nº : WB261905GN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
    Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
    Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
    Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
    Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Vert
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant