Prix : 989,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 46 pouces
- Capacité de poids 223 lbs (101,36 kg)
- Type de réglage en hauteur Électrique
Détails du produit
- Type de jambe T jambe
- Collection Actif
- Tension 110 V
- Assemblage requis Oui
- Description S’asseoir Support Desk
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695780WN
- Famille top color Noyer
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés BIFMA, UL/cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
119,95 $
Interion® Table utilitaire - 60 x 24 - Noyer
Article nº : 695748WN
Pas encore évalué
509,00 $
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 60"W x 30"D, Noyer W / Base Noire
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires