Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres

Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres

Article nº : WB290464

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 709,00 $

Quantité

Soupape de mélange thermostatique pour mélanger l’eau chaude et froide pour fournir de l’eau tiède. Valve a une capacité d’écoulement de 50 gallons (189 litres) par minute à 30 PSI (2,1 barres) baisse de pression. Valve peut être utilisé pour fournir douche d’urgence ou station de sécurité combinaison. Selon la taille et la pression de l’approvisionnement en eau, la vanne peut fournir plusieurs unités.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 1-1/4 TNP Femme en
  • Taille de la prise 1-1/4 TNP Femme en

Détails du produit

  • Description Vanne mélangeuse
  • Débit 50 gal/min
  • Type Vannes de mélange thermostatique
  • Pour une utilisation avec Lavage des yeux d’urgence, lavage des yeux et du visage, douches d’urgence et station de sécurité combinée
  • Plage de température Max 95
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Équipement de gardien
  • Matériau En laiton
  • Plage de température min 65
  • Numéro de référence du fabricant G6040

Conformité et certifications

  • Certifications ASSE 1071
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
Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres

Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres

Article nº : WB290464