Souvent achetés ensemble
Prix : 121,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 121,95 $ ch.
- Achetez 6-11 115,95 $ ch.
- Acheter 12+ 111,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le global industrial™ Machine Length Stretch Wrap Film est une solution rentable pour assurer le transport des produits tout en les maintenant en sécurité ensemble et en les protégeant de l’humidité, de la saleté, des dommages et du vol. La forte jauge de 80, linéaire film en polyéthylène de faible densité se conforme et se serre facilement autour des produits assurant chaque élément est enveloppé serré dans une couche complètement élastique. En plus d’avoir une plus grande résilience à la déchirure et la perforation, le film stretch cast se déroule beaucoup plus silencieux que le film soufflé. Il est également plus facile d’étirer et de contrôler la jauge de chaque couche au fur et à mesure qu’elle est appliquée. La finition claire permet une transparence supérieure pour détecter facilement les articles emballés. La quantité du paquet est de 1 rouleau. Le film mesure 20 " de large et 5000' de long, ce qui le rend idéal à utiliser avec des machines à envelopper extensibles. Garantie limitée de 1 ans.
Pour commander des quantités de dérapage, choisissez 412548S.
Pour commander des quantités de dérapage, choisissez 412548S.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 5000 pi (1524 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Jauge 80 GA (302,83 l)
Détails du produit
- Description Film d'enveloppe d'étirement de longueur de machine
- Poignée incluse Non
- Type Cast
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau LLDPE
- Style Film machine
- Numéro de référence du fabricant 412548
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
27,95 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
121,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires