Prix : 2 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ATA300 Boîtier de transport approuvé avec coins de calibre 12, verrous et poignées Mil-Spec. Pour une utilisation avec Intercomp LP600™ système d’échelle de charge de roue solaire sans fil RFX avec 2 échelles.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Description Cas de transport à l’échelle
- Assemblage requis Non
- Type Boîtier de transport
- Pour une utilisation avec 6 PT300DW™ double échelles de camion portables larges
- Quantité par paquet 1
- Marque INTERCOMP
- Série LP600
- Matériau Mil-Spec 801D/ATA-300 1
- Numéro de référence du fabricant 101025
- Couleur Noir, argent
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Intercomp 181005-RFX PT300 Wireless Solar Wheel Scale, 10000 x 5 lb
Article nº : B2373919
Pas encore évalué
2 885,00 $
Intercomp 182004-RFX LP600™ Échelle de chargement sans fil à profil bas, 20000 x 20 lb
Article nº : B2373902
Pas encore évalué
5 459,00 $
Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 101025 pour 2 LP600™ Gammes de charge de roues
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires