Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ATA300 Boîtier de transport approuvé avec coins de calibre 12, verrous et poignées Mil-Spec. Pour une utilisation avec Intercomp PT300DW™ système d’échelle de charge de roue solaire sans fil avec 2 Double Wide Scales.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Description Cas de transport à l’échelle
- Assemblage requis Non
- Type Boîtier de transport
- Pour une utilisation avec 2 PT300DW™ double échelles de camion portables larges
- Quantité par paquet 1
- Marque INTERCOMP
- Série PT300DW
- Matériau Mil-Spec 801D/ATA-300 1
- Numéro de référence du fabricant 100050
- Couleur Argent, Bleu
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Intercomp 181505-RFX PT300DW™ Échelle de chargement à roue sans fil double large, 10000 x 5 lb
Article nº : B2373911
Pas encore évalué
3 815,00 $
Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 100050 pour 2 PT300DW™ gamme d’échelles de charge de roue de série
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires