Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 100047 pour 2 échelles de charge de roues de série PT300™

Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 100047 pour 2 échelles de charge de roues de série PT300™

Article nº : WBB2373915

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 779,00 $

Quantité

ATA300 Boîtier de transport approuvé avec coins de calibre 12, verrous et poignées Mil-Spec. Pour une utilisation avec Intercomp PT300™ système d’échelle de charge de roue solaire sans fil avec 2 Échelles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Longueur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 17 in (43,18 cm)
  • Poids 41 lbs (18,64 kg)

Détails du produit

  • Description Cas de transport à l’échelle
  • Assemblage requis Non
  • Type Housse de transport
  • Pour une utilisation avec 2 PT300™ Échelles de camions portables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque INTERCOMP
  • Série PT300
  • Matériau Mil-Spec 801D/ATA-300 1
  • Numéro de référence du fabricant 100047
  • Couleur Bleu, argent

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 100047 pour 2 échelles de charge de roues de série PT300™

Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 100047 pour 2 échelles de charge de roues de série PT300™

Article nº : WBB2373915

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant