Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Article nº : WBB2378875

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 37,95 $

Quantité

Les poignées de poussée de sécurité facilitent les manœuvres. Poignée de poussée de sécurité maintient les mains dans la largeur du chariot empêchant les bosses avec les murs et les objets. Nexelon® dispose d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer des environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. Garantie à vie limitée. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Comprend 1 pinces de poignée et d'étagère.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 21 in (53,34 cm)

Détails du produit

  • Type Pousser la poignée
  • Type d’accessoire Pousser la poignée
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Application Wet/Dry
  • Finition Nexelon®
  • Numéro de référence du fabricant AE21N
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie Durée de vie limitée
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Article nº : WBB2378875

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D
    Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D
    Nexel® Nexelon®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant