Prix : 39,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le sac de dépôt Global Industrial™ Fraudstopper™ Tamper Evident offre une option jetable, économique et sûre pour transporter, suivre et déposer de l’argent. Les sacs clairs résistants à l’eau et aux déchirures de 9 " x 12 " assurent une protection sécurisée du contenu et des conditions de stockage fiables. Le sac contient du texte trilingue en anglais, Français et en espagnol. FraudStopper™ niveau 4 Technologie avancée de sécurité pour s’assurer qu’une fois les sacs de sécurité scellés, toute tentative de les rouvrir montrera des signes clairs de falsification. Fabriqué avec des films à haute résistance, à 3 couches, co-extrudés. Dépasse toutes les exigences de la banque et du CIT en matière de falsification des preuves aux extrêmes de température. 100 % recyclable (Catégorie 4 LDPE). La quantité du paquet est de 100 sacs.
Overall Dimensions: 9-1/2"W x 12-1/4"H
Inside Dimensions: 9"W x 12"H
Overall Dimensions: 9-1/2"W x 12-1/4"H
Inside Dimensions: 9"W x 12"H
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1,75 mil
Détails du produit
- Type Sac de dépôt
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Série FraudeStopper™
- Matériau LLDPE
- Style Poche unique
- Numéro de référence du fabricant 320837
- Couleur Effacer
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
Global Industrial™ B-Rate Depository Safe Front Loading, 2 Portes, Verrouillage numérique, 20"Wx20"Dx30"H
Article nº : 493491
Pas encore évalué
1 735,00 $
Global Industrial™ Cash Transmittal Bag, 6"W x 9"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320840
Pas encore évalué
26,95 $
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires