Prix : 119,95 $
Overall Dimensions: 12"W x 22"H
Inside Dimensions: 12"W x 19"H
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Épaisseur 4,5 mil
Détails du produit
- Type Sac de dépôt de pièce de monnaie
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Série MaîtreCoin™
- Matériau LLDPE
- Style Poche simple avec poignée
- Numéro de référence du fabricant 320841
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ B-Rate Depository Safe Front Loading, 2 Portes, Verrouillage numérique, 20"Wx20"Dx30"H
Article nº : 493491
Pas encore évalué
1 735,00 $
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Cash Transmittal Bag, 6"W x 9"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320840
Pas encore évalué
26,95 $
Global Industriel™ MasterCoin™ Coin Bag W / Poignée renforcée, 12"W x 19"H, Clair, 100 / Pack
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires