Souvent achetés ensemble
Quantité minimale: 10
Prix : 180,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Accès à la fourche de tous les côtés.
✓ Recyclable.plastique polypropylène moulé par injection.
✓ Alternative écologique au bois.
La palette en plastique rackable noir double face de 48 » x 40 » de Global Industrial™ offre une alternative écologique aux palettes ou patins en bois conventionnels. Le plastique polypropylène moulé par injection haute pression d’une seule pièce est idéal pour la transformation des aliments, la viande, la volaille et les applications pharmaceutiques. Cette palette 100 % recyclable a une conception solide renforcée par des nervures qui minimise la saleté et la collecte de poussière, ne retiendra pas ou ne piègera pas l’eau tout en étant facile à nettoyer et à laver. Les palettes sont empilables et permettent un accès à la fourche à 4 voies pour les chariots élévateurs et les transpalettes. Approuvé par la FDA. Exemption de la NIMP 15 pour l’expédition à l’exportation.
✓ Accès à la fourche de tous les côtés.
✓ Recyclable.plastique polypropylène moulé par injection.
✓ Alternative écologique au bois.
La palette en plastique rackable noir double face de 48 » x 40 » de Global Industrial™ offre une alternative écologique aux palettes ou patins en bois conventionnels. Le plastique polypropylène moulé par injection haute pression d’une seule pièce est idéal pour la transformation des aliments, la viande, la volaille et les applications pharmaceutiques. Cette palette 100 % recyclable a une conception solide renforcée par des nervures qui minimise la saleté et la collecte de poussière, ne retiendra pas ou ne piègera pas l’eau tout en étant facile à nettoyer et à laver. Les palettes sont empilables et permettent un accès à la fourche à 4 voies pour les chariots élévateurs et les transpalettes. Approuvé par la FDA. Exemption de la NIMP 15 pour l’expédition à l’exportation.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids au sol statique 30000 lbs (13 636,36 kg)
- Capacité de poids du bord de rayonnage non prise en charge 2300 lbs (1 045,45 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Description Palette en plastique
- Condition Nouveau
- Type Empilable & Rackable
- Entrée de fourche Quatre voies entrée
- Pont supérieur Ouvert
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Nombre de chargements complets 540
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 412511
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 929,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Global Industrial™ Rackable & Stackable Pallet, PEHD, 4 voies, 48 « x40 », 30000 Lb Stat Cap, Noir
180,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires