Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack

Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack

Article nº : WBB2399324

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19,00 $

Quantité

Créez des partitions supplémentaires pour les crochets durham avec cette solution d’organisation. Fonctionne avec bin PB30220 - 4"W x 7"D x 3"H - Référence bin B.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-7/8 po (17,46 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Durham MFG.
  • Matériau Polypropylène
  • Style Vertical
  • Numéro de référence du fabricant PB30166-08
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack

Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack

Article nº : WBB2399324

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
    Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
    Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant