Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Honeywell Fibre-Metal® Pipeliner 110 Casque de soudage, Fibre de verre, Ombre 10, Casque Ratchet

Honeywell Fibre-Metal® Pipeliner 110 Casque de soudage, Fibre de verre, Ombre 10, Casque Ratchet

Article nº : WBB2453197

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Fibre-Metal Pipeliner Casque de soudage blanc est moulé à partir de SuperGlas Plus: un matériau formulé pour la légèreté et la force. Il comprend p-241 ombre 10: P-242 filtres passifs et 1-CR tête de cliquet. Il est sûr et de soutien dans les conditions de soudage les plus difficiles. Humidité : les pipeliners résistants à l’impact ne se fissurent pas : puce ou fente. Casque compact permet l’accès aux zones où le casque standard ne peut pas être utilisé. Confortable : couvre-chef à cliquet fonctionnel de 1 CR pour une utilisation où les limitations d’espace ne sont pas aussi sévères.

Poids &Dimensions

  • Zone d’affichage 4-1/4 "x 2"
  • Taille Taille unique plus

Détails du produit

  • Grind Mode Non
  • Famille de couleurs de casque de soudage Blanc
  • Type de casque de soudage Passive
  • Description Casque de soudage Pipeliner
  • Matériau de la coque Fibre de verre
  • Emplacements pour accessoires Non
  • Gamme d’ombre 10
  • État de lumière 3
  • Type Casque de soudeur
  • Nombre de capteurs d’arc 0
  • Type d’accessoire Harnais à cliquet
  • Ombre de lentille 10
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fibre-Métal
  • Vitesse Non évalué
  • Série Pipeliner (pipeliner)
  • Matériau Fibre de verre
  • Suspension Clé à cliquet
  • Numéro de référence du fabricant 110WH
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI & CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Honeywell Fibre-Metal® Pipeliner 110 Casque de soudage, Fibre de verre, Ombre 10, Casque Ratchet

Honeywell Fibre-Metal® Pipeliner 110 Casque de soudage, Fibre de verre, Ombre 10, Casque Ratchet

Article nº : WBB2453197

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant