Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panneaux de sécurité Knaack pour Rubbermaid® Modèle 9T66 Chariot, 36-1/4"L x 23-3/4"L x 3-1/2"H, Tan

Chariot non inclus

Panneaux de sécurité Knaack pour Rubbermaid® Modèle 9T66 Chariot, 36-1/4"L x 23-3/4"L x 3-1/2"H, Tan

Article nº : WBB2569750

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 599,00 $

Quantité

Cart Armour CA-02 est un système de lambris d’acier imbriqué qui encapsule les chariots de travail mobiles pour les protéger, eux et leur contenu, contre le vol. La conception en instance de brevet intègre tous les panneaux d’acier de 16g qui peuvent être installés en 15 minutes ou moins. La conception permet également l’installation sur de nouveaux chariots ou rétro-raccord sur les modèles de chariots existants déjà en service, sans avoir à modifier le chariot en aucune façon. La conception encastrée de cadenas permet l’utilisation d’une série de cadenas, tout en gardant la serrure libre de s’accrocher sur les portes, les matériaux, ou les vêtements. Le passage électrique avec grommet permet de faire fonctionner l’alimentation à l’intérieur du chariot tout en gardant le cordon exempt de dommages. The CA-02 fits Rubbermaid* cart model 9T66-00. Rubbermaid® est une marque de commerce de son propriétaire respectif. Il n’y a pas d’affiliation, de parrainage ou d’association entre Knaack LLC et le dit propriétaire. Ce produit a une garantie limitée de 5 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23 3/4 en
  • Dimensions de l’étagère 36,25" L x 23,75" W
  • Longueur 36 1/4 en
  • Hauteur 3 1/2 en
  • Poids 43 lbs (19,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Accessoire
  • Marque Knaack
  • Matériau Acier
  • Style S’adapte à Rubbermaid* Cart #9T66
  • Numéro de référence du fabricant CA-02
  • Type de roue Pivotant
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneaux de sécurité Knaack pour Rubbermaid® Modèle 9T66 Chariot, 36-1/4"L x 23-3/4"L x 3-1/2"H, Tan

Panneaux de sécurité Knaack pour Rubbermaid® Modèle 9T66 Chariot, 36-1/4"L x 23-3/4"L x 3-1/2"H, Tan

Article nº : WBB2569750

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant