Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit clear plastic protective shield est utilisé avec le Global Industrial™ Mobile Standing Computer PC Cart (Modèle 695436) - (vendu séparément). Les boucliers protecteurs créent des barrières entre les personnes pour aider à se protéger contre la toux et les éternuements. Idéal pour les établissements de soins de santé, les hôpitaux et les établissements médicaux similaires. Les panneaux de 26-1/2 » de haut offrent une protection enveloppante à 3 côtés. Montage facile avec le matériel inclus. Le bouclier est facile à nettoyer avec un chiffon doux et une petite quantité de détergent liquide plat doux mélangé avec de l’eau tiède. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend :
Comprend :
- Panneaux clairs de téréphtalate de polyéthylène glycol (PETG)
- 2 Panneaux latéraux en plastique transparent - 20"W x 26-1/2"H x 0,1 » Épais
- 1 Panneau arrière en plastique transparent - 23"W x 30"H x 0,1 » Épais
- 6 L-pinces de raccordement en plastique, chacune de 1 " de long pour relier les panneaux latéraux en plastique clair avec le panneau arrière en plastique clair à l’angle de 90 degrés - 3 raccordement de gripper/coin
- 2 verticales oblongues en aluminium pour fixer le panneau en plastique transparent - monte aux trous existants dans le fond de 695436 dessus de table
- 1 Support arrière supérieur - support en acier pour attacher le panneau arrière en plastique clair avec les rondelles, les écrous, et les boulons convoités au chariot d’ordinateur droit avec les vis auto-tapantes de 3x
- 1 Support arrière inférieur - Support en acier pour attacher le panneau arrière en plastique transparent aux trous existants dans le fond de 695436 dessus de table
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 26-1/2 po (67,31 cm)
Détails du produit
- addon_type Accessoires
- Assemblage requis Oui
- Description Bouclier protecteur transparent
- Type Bouclier protecteur
- Pour une utilisation avec Chariot mobile de PC d’ordinateur 695436
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 695436S
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER TT-2020
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Clear Plastic Protective Shield for Mobile Computer PC Cart 695436
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires