Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180

Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180

Article nº : WB761236

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les outils de mécanique Crescent sont fabriqués à partir d’acier allié Chrome qui est spécialement formulé et traité thermiquement pour une résistance élevée et une résistance supérieure à l’abrasion et à la corrosion. Les clés, les cliquets, les douilles et les outils d’entraînement ont tous une finition chromée impeccable pour prolonger la durée de vie de l’outil. Les douilles et l’extrémité de la boîte des clés combinées disposent toutes deux d’une charge hors coin qui réduit l’arrondi de la fixation. La large sélection d’outils Crescent répond aux exigences rigoureuses d’aujourd’hui en matière d’outils mécaniques.

Caractéristiques :
  • Nouveau cliquet à dégagement rapide 72T Crescent
  • Assortiment soigneusement sélectionné d’outils à main pour la plupart des applications industrielles, mécaniques et grand public
  • L’ensemble comprend des outils d’entraînement 1/4 », 3/8 » avec des composants SAE et Metric, pour s’attaquer à un large éventail de projets
  • Les outils répondent aux nouvelles spécifications strictes de l’ANSI et de l’ASME et sont livrés avec une garantie de satisfaction complète
  • L’ensemble amélioré comprend un coup dur pour garder vos outils organisés et sécurisés
  • Obtenez un accès incroyable à partir de clés combinées avec des têtes étroites, des clés et des pinces réglables, et un cliquet à longue poutre avec de petites têtes en larme

Poids &Dimensions

  • Poids 37,65 lbs (17,11 kg)
  • Taille du disque 1/4, 3/8 in

Détails du produit

  • Type Ensemble d’outils mécaniques
  • Quantité par paquet 180
  • Marque Crescent
  • Système de mesure SAE, Métrique
  • Numéro de référence du fabricant CTK180
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180

Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180

Article nº : WB761236

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant