Prix : 46,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’ensemble des supports est conçu pour l’installation de Global Industrial™ Wing 150/200. Il convient à tous les rideaux d’air Global Industrial™ Wing 150 et Global Industrial™ Wing 200.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Global Industrial
- Série AILE
- Numéro de référence du fabricant 1 4 2801-0192
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Supports de montage pour rideau d’air d’aile industrielle™ mondiale 150 & 200, blanc, 3 / pack
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit