Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heatstar 12"Dia. Duct Adapter pour HS115 Nomad Heaters, 12-1/4"L, Blanc

Heatstar 12"Dia. Duct Adapter pour HS115 Nomad Heaters, 12-1/4"L, Blanc

Article nº : WBB2680576

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

La bague d’adaptation en acier est conçue pour fixer des conduits ou des diffuseurs. Il est fait d’acier durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Adaptateur pour HS115TC
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F109106
  • Couleur Blanc
  • Comprend Anneau d’adaptateur
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heatstar 12"Dia. Duct Adapter pour HS115 Nomad Heaters, 12-1/4"L, Blanc

Heatstar 12"Dia. Duct Adapter pour HS115 Nomad Heaters, 12-1/4"L, Blanc

Article nº : WBB2680576

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant