Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit diffuseur Heatstar 12 » Dia. pour chauffages HS115 Nomad, 27"L, Blanc

Kit diffuseur Heatstar 12 » Dia. pour chauffages HS115 Nomad, 27"L, Blanc

Article nº : WBB2680577

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 619,00 $

Quantité

Ce diffuseur en acier enduit de poudre et peint est destiné au chauffage nomade HS115TC. Utilisez-le avec un conduit court lorsque vous êtes sur un sol inégal.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Poids 22 lbs (10 kg)
  • Longueur 27 in (68,58 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Diffuseur pour HS115TC
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F109105
  • Couleur Blanc
  • Comprend Anneau diffuseur et adaptateur de 12 »
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit diffuseur Heatstar 12 » Dia. pour chauffages HS115 Nomad, 27"L, Blanc

Kit diffuseur Heatstar 12 » Dia. pour chauffages HS115 Nomad, 27"L, Blanc

Article nº : WBB2680577

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant