Prix : 875,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Revêtement en poudre, diffuseur en acier peint pour radiateurs nomades HS190TC ou HS250TC. Utiliser avec un conduit court lorsqu’il est sur un sol inégal.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Diffuseur pour HS190TC
- Marque HEATSTAR
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F109115
- Couleur Blanc
- Comprend Anneau diffuseur et adaptateur de 16 »
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit diffuseur Heatstar 16 » Dia. pour chauffages HS190 Nomad, 33-1/2"L, Blanc
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit