Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heatstar 16"Dia. Duct Adapter pour HS190 Nomad Heaters, 16-1/2"L, Blanc

Heatstar 16"Dia. Duct Adapter pour HS190 Nomad Heaters, 16-1/2"L, Blanc

Article nº : WBB2680583

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

L’anneau adaptateur en acier pour la fixation de conduits ou de diffuseurs. Il a une construction en acier durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Adaptateur pour HS190TC
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F109116
  • Couleur Blanc
  • Comprend Anneau d’adaptateur
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heatstar 16"Dia. Duct Adapter pour HS190 Nomad Heaters, 16-1/2"L, Blanc

Heatstar 16"Dia. Duct Adapter pour HS190 Nomad Heaters, 16-1/2"L, Blanc

Article nº : WBB2680583

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant