Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de raccordement Mr. Heater pour 2 réservoirs de propane liquide, 30 « L, noir, qté par paquet : 6

Kit de raccordement Mr. Heater pour 2 réservoirs de propane liquide, 30 « L, noir, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2680599

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

62,95 $ ch.

Prix: 377,70 $ / Pkg de 6

Quantité

L’ensemble de tuyau de 30 « est livré avec des P.O.L. de nez souple à débit excessif aux deux extrémités x tee à flux complet. Kit de raccordement de deux réservoirs destiné à connecter un tuyau de 1/4 « à deux réservoirs LP.

Poids &Dimensions

  • Poids 1,45 lbs (.66 kg)
  • Longueur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Divers modèles de propane liquide
  • Marque M. Heater
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F273737
  • Couleur Noir
  • Comprend Tuyau, T- Montage
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de raccordement Mr. Heater pour 2 réservoirs de propane liquide, 30 « L, noir, qté par paquet : 6

Kit de raccordement Mr. Heater pour 2 réservoirs de propane liquide, 30 « L, noir, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2680599

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant