Souvent achetés ensemble
Prix : 1 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.
Mettez à jour votre hall et vos zones d’attente avec le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion®. Conçu avec un agent antimicrobien qui protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et la moisissure, et équipé d’une construction élégante à cadre en acier, ce canapé facilite la mise à jour de tout réglage professionnel. Complétez votre aire de réception avec le loveseat en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695736GY-AM) et la chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club (modèle #695735GY-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 72-3/4"W x 31"D x 29-1/2"H.
Couleur du cadre: Argent.
Pèse: 76 lbs.
Montage minimale requise.
✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.
Mettez à jour votre hall et vos zones d’attente avec le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion®. Conçu avec un agent antimicrobien qui protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et la moisissure, et équipé d’une construction élégante à cadre en acier, ce canapé facilite la mise à jour de tout réglage professionnel. Complétez votre aire de réception avec le loveseat en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695736GY-AM) et la chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club (modèle #695735GY-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 72-3/4"W x 31"D x 29-1/2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 72-3/4 po (184,79 cm)
- Hauteur du dos 29-1/2 po (74,93 cm)
- Épaisseur du siège 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur du siège 64 in (162,56 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur arrière 72-3/4 po (184,79 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Profondeur du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Sièges de réception
- Style Canapé
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695737GY-AM
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noyer
Article nº : 695755WN
Pas encore évalué
202,95 $
159,95 $
199,95 $
279,95 $
Chaise de réception ® en cuir synthétique Interion avec bras - Noir
Article nº : 695731
Pas encore évalué
359,95 $
139,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
90,95 $
Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, gris
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires