Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir

Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir

Article nº : WB262090

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Quantité

✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .

Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table bistro d’extérieur ronde de 30 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.

  • Centre 2 « trou de parapluie.
  • La table mesure 30 » de diamètre x 29 » H.
  • Capacité maximale: 200 lbs.
  • 3 an de garantie limitée.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 30 in (76,2 cm)
    • Profondeur 30 in (76,2 cm)
    • Hauteur 29 in (73,66 cm)
    • Poids 31 lbs (14,09 kg)
    • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)

    Détails du produit

    • Type de jambe 4 jambes
    • Collection Collection de treillis d’acier
    • Assemblage requis Oui
    • Description Table de bistrot ronde extérieure
    • Matériau de table Maille d’acier
    • Famille de couleurs de plateau de table Noir
    • Type Table de Bistro
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Global Industrial
    • Numéro de référence du fabricant 262090
    • Forme Rond
    • Couleur Noir
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 3 ans
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir

    Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir

    Article nº : WB262090

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant