Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux

Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux

Article nº : WBB2684004

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux
  • Contrôleur numérique HMI Volcano pour les réchauffeurs d’unités volcaniques industrielles™ mondiales

    159,95 $

  • Capteur NTC pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux

    21,50 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Vanne bidirectionnelle avec actionneur avec un diamètre de connexion de filetage femelle de 3/4 « , fonctionnant en mode fermé / ouvert avec les réchauffeurs Global Industrial™ VOLCANO et les rideaux d’eau Global Industrial™ WING. Valve compatible avec les contrôleurs HMI VOLCANO et HMI WING

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Taille de connexion 3/4 en
  • Poids 2,2 lbs (1 kg)
  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Type Valve d’eau 2 Way
  • Marque Global Industrial
  • Tension 240 V
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant 1 2 1204-0003

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux

Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux

Article nº : WBB2684004

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Vanne d’eau à 2 voies pour les réchauffeurs d’unités de volcan industriels™ mondiaux
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant