Prix : 329,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 31-13/16 po (80,8 cm)
- Profondeur 30-55/64 po (78,38 cm)
- Hauteur 31-13/32 po (79,77 cm)
- Poids 26,9 lbs (12,23 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Ventilateurs de station d’accueil industriels™ à grande vitesse à l’échelle mondiale
- Marque Global Industrial
- Emplacement de montage Plancher
- Description Poussette sur pied
- Numéro de référence du fabricant 293095
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur à™ tambour industriel mondial 14 » à haute vitesse avec support de joug, 6 800 CFM, 1/3 HP
Article nº : 293092
Pas encore évalué
795,00 $
Ventilateur à™ tambour industriel mondial 18 » à haute vitesse avec support de joug, 7 700 CFM, 1/2 HP
Article nº : 293093
Pas encore évalué
867,00 $
Ventilateur à™ tambour industriel mondial 22 » à haute vitesse avec support de joug, 10 000 CFM
Article nº : 293094
Pas encore évalué
1 105,00 $
Poussette sur socle industriel™ mondial pour les ventilateurs de quai à grande vitesse
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires