Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4

Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4

Article nº : WB412215

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

44,95 $ ch.

Prix: 179,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Ce distributeur est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Il comprend (1) 1/6 taille 6 " casserole de nourriture profonde (2,7 qt.), 1 pompe, 1 paquet de 4 clips de couleur, et 1 couvercle hermétique, vous pouvez mettre en place une station de condiment pratique. Ce distributeur est idéal pour les sauces, vinaigrettes et sirops. Grâce à la conception facile à remplir, le distributeur peut être rempli rapidement afin que vous puissiez continuer à offrir des condiments à vos clients. La pompe a un taux de distribution de 1 oz par pompe pour aider à réduire les déchets et aider au contrôle des portions.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 6-7/8 po (17,46 cm)
  • Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)

Détails du produit

  • Distribue Particules épaisses
  • Marque Araven
  • Quantité par paquet 1
  • Description Distributeur de pompe condiment
  • Matériau Polypropylène/Acier inoxydable
  • Capacité 2,7 oz
  • Numéro de référence du fabricant 01367
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4

Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4

Article nº : WB412215

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4
    Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant