Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3

Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3

Article nº : WBB2777165

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

67,95 $ ch.

Prix: 203,85 $ / Pkg de 3

Quantité

Ces empiloirs robustes, robustes et fiables et les totes de nid sont le récipient réutilisable ultime pour stocker et transporter vos objets de valeur dans n’importe quelle application. Ces conteneurs éprouvés sont disponibles en neuf tailles et trois couleurs pour l’efficacité et le contrôle des stocks. Disponible en: Bleu, Gris et Rouge. Garantie limitée de 1 ans. Fabriqué aux Etats-Unis. Paquet de 3.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur intérieure 9-7/8 po (25,08 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Taille (L x l x H) 23-1/2 x 19-1/2 x 10 po
  • Longueur supérieure intérieure 20-7/8 po (53,02 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 16-7/8 po (42,86 cm)
  • Capacité de poids empilé 124,86 lbs (56,75 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 18-1/4 po (46,36 cm)
  • Longueur inférieure intérieure 19-3/8 po (49,21 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile & nid
  • Type Contenants d’expédition
  • Quantité par paquet 3
  • Matériau Polypropylène
  • Couvercle Non
  • Capacité 2 ft³
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Numéro de référence du fabricant SNT225CL (en)
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3

Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3

Article nº : WBB2777165

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant