Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou

Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou

Article nº : WB695933MH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou
  • Interion® Desk Shell Retour réversible, 48"L x 24"D, Acajou

    265,95 $

  • Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir

    245,95 $

Prix : 489,95 $

Quantité

✓ Trou d’œillet pour une bonne gestion des fils
✓ Confortable hauteur de 29 »
✓ Panneau de modestie avant complet

Mesurant 71 po L x 36 po P, la coque de bureau Interion®a un style minimaliste simple composé de pieds en stratifié de couleur acajou, d’un dessus et d’un panneau de fond avant complet qui le rend idéal pour la plupart des environnements de bureau. Assemblage requis. Garantie de 1 ans.

  • Coque de retour en option pour créer un bureau plus grand en forme de L

    Poids &Dimensions

    • Largeur 71 in (180,34 cm)
    • Profondeur 36 in (91,44 cm)
    • Hauteur 29 in (73,66 cm)

    Détails du produit

    • Collection Traditionnel
    • Description Bureau Shell
    • Assemblage requis Oui
    • Capacité 1 personne
    • Gestion de fil Oui
    • Type Shell de bureau
    • Top Matériel Lamelles
    • Famille de couleurs d’image Acajou
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant 695933MH
    • Famille top color Acajou
    • Forme Rectangle
    • Matériau de cadre Lamelles

    Garantie

    • Garantie 1 ans
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou

    Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou

    Article nº : WB695933MH

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Coque de bureau Interion®, 71"L x 36"P, Acajou
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant