Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3

Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3

Article nº : WBB2943633

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

56,95 $ ch.

Prix: 170,85 $ / Pkg de 3

Quantité

Le nouveau kit de boîte de vidange est conçu pour décongeler plus rapidement. Il permet au liquide qui sort de la nourriture - rencontrer et pêcher spécialement - son chemin vers le fond à travers les trous, en évitant son accumulation sur la zone de contact. Pour un processus de dégivrage plus rapide, il est recommandé de retirer l’emballage d’origine. La nourriture sera placée à l’intérieur de la boîte perforée. Ensuite, cette boîte sera insérée dans l’autre boîte en évitant les gouttes et la contamination croisée d’autres aliments à proximité. Les aliments doivent être recouverts d’un couvercle pour les protéger et éviter les contaminations potentielles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 20-6/7 po (52,98 cm)
  • Taille 1/1
  • Poids 0.00 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Description Kit de dégivrage
  • Application Commercial
  • Plage de température -40 +194 °F
  • Capacité 18 qt.
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Araven
  • Lavable au lave-vaisselle Oui
  • Matériau Polyéthylène haute densité
  • Numéro de référence du fabricant 01828
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NSF, sans BPA, conforme haccp
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3

Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3

Article nº : WBB2943633

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant