Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte

Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte

Article nº : WB732145

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,95 $

Quantité

✓ Le masque ASTM niveau 3 est idéal pour les procédures où des quantités modérées à légères de liquide, de spray ou d’aérosols sont produites.
✓ Respirant et confortable.
✓ Sans latex.

Protégez-vous, vos amis, votre famille et votre personnel avec le masque facial médical jetable industriel™ mondial. Idéal pour une utilisation dans les espaces publics ou intérieurs bondés, les installations médicales et les usines de fabrication, notre masque offre une protection maximale contre les particules en suspension dans l’air, y compris la poussière, les débris et le pollen. Le design plissé du masque est respirant et flexible, pour plus de confort pendant le port. Certifié FDA et CE.

Les masques ne sont efficaces que lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec un nettoyage fréquent des mains.

Comment utiliser: Nettoyez les mains avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool avant de mettre sur. Couvrez la bouche et le nez avec un masque, serrez le nez pour réduire les écarts entre votre visage et le masque. Évitez de toucher le masque tout en l’utilisant.

Comment supprimer: Prenez les boucles d’oreille et retirez des oreilles, soulevez le masque et évitez de toucher. Placez le masque usagé dans un réceptacle fermé, nettoyez les mains immédiatement après l’enlèvement avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains.

Ne réutilisez pas les masques à usage unique.

Poids &Dimensions

  • Taille Régulière

Détails du produit

  • Résistant aux fluides Jusqu’à 160 mm Hg
  • Prix par Boîte de
  • Classe de filtre ASTM Niveau 3
  • Sans latex Oui
  • Type de fixation Contour d’oreille
  • Stérile Non
  • Type Masque jetable
  • Quantité par paquet 50
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Tissu non tissé
  • Style Plissé
  • Numéro de référence du fabricant 732145
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications FDA et CE
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte

Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte

Article nº : WB732145

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte
    Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant